Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Berührungsschutz 600x700 PPTG5070

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührungsschutz 600x700 PPTG5070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007659B0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646920119

Sonepar Artikelnummer

121262032

Hersteller Artikelnummer

1STQ007659B0000

Hersteller Typ

PPTG5070

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007659B0000

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

4.594 kg

ABB Berührungsschutz PPTG5070, 600 × 700 mm. Berührungsschutz-Abdeckplatte (B 600 × H 700 mm) für den Sammelschienen-Bereich in ABB-Schaltschränken, verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit spannungsführenden Teilen und erfüllt normative Berührungsschutzanforderungen.