Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührungsschutz 600x700 PPTG5070A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührungsschutz 600x700 PPTG5070A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003653M0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646907127

Sonepar Artikelnummer

121262949

Hersteller Artikelnummer

1STQ003653M0000

Hersteller Typ

PPTG5070A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003653M0000

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

4.530 kg

ABB Berührungsschutz PPTG5070A, 600 × 700 mm, A-Variante. A-Ausführung des PPTG5070-Berührungsschutzes (B 600 × H 700 mm).