Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührungsschutz 800x700 PPTG7070A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührungsschutz 800x700 PPTG7070A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003654M0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646907134

Sonepar Artikelnummer

121263081

Hersteller Artikelnummer

1STQ003654M0000

Hersteller Typ

PPTG7070A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003654M0000

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

6.030 kg

ABB Berührungsschutz PPTG7070A, 800 × 700 mm, A-Variante. A-Ausführung des PPTG7070-Berührungsschutzes (B 800 × H 700 mm).