ABB - Berührungsschutz B4/H10 RB410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045938R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 2100 mm
Tiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459385
Sonepar Artikelnummer
121307752
Hersteller Artikelnummer
2CPX045938R9999
Hersteller Typ
RB410
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045938R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.410 kg


