ABB - Berührungsschutz B5/H10 RB510

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045939R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1250 mm
Höhe - 2100 mm
Tiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459392
Sonepar Artikelnummer
121307753
Hersteller Artikelnummer
2CPX045939R9999
Hersteller Typ
RB510
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045939R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.870 kg


