ABB - Berührungsschutz B5/H8 RB58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045934R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1250 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459347
Sonepar Artikelnummer
121307647
Hersteller Artikelnummer
2CPX045934R9999
Hersteller Typ
RB58
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045934R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.300 kg


