ABB - Berührungsschutz ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052489R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 23 mm
Höhe - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524892
Sonepar Artikelnummer
120780516
Hersteller Artikelnummer
2CPX052489R9999
Hersteller Typ
CZB23
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052489R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
23 mm
Höhe:
256 mm
Tiefe:
105.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.036 kg


