ABB - Berührungsschutz Inline 1000 PPTG4010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008588B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941091
Sonepar Artikelnummer
121262943
Hersteller Artikelnummer
1STQ008588B0000
Hersteller Typ
PPTG4010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008588B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
1050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.931 kg


