ABB - Berührungsschutz Inline 800 PPTG4080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003748M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940087
Sonepar Artikelnummer
121262948
Hersteller Artikelnummer
1STQ003748M0000
Hersteller Typ
PPTG4080A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003748M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
900 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.660 kg


