ABB - Berührungsschutz VCB 1000 PPTG9070A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003769M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 912 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 683 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940469
Sonepar Artikelnummer
121262647
Hersteller Artikelnummer
1STQ003769M0000
Hersteller Typ
PPTG9070A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003769M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
912 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
683 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.585 kg


