ABB - Berührungsschutz VCB 1200 PPTG6012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008584B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1140 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 1103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941015
Sonepar Artikelnummer
121262956
Hersteller Artikelnummer
1STQ008584B0000
Hersteller Typ
PPTG6012
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008584B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1140 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
1103 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.420 kg


