ABB - Berührungsschutz VCB 1200 PPTG6012A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003745M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1140 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 1103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940056
Sonepar Artikelnummer
121262957
Hersteller Artikelnummer
1STQ003745M0000
Hersteller Typ
PPTG6012A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003745M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1140 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
1103 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.300 kg


