ABB - Berührungsschutz VCB 1350 PPTG6013A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003746M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1290 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 1253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940063
Sonepar Artikelnummer
121262959
Hersteller Artikelnummer
1STQ003746M0000
Hersteller Typ
PPTG6013A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003746M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1290 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
1253 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.580 kg


