ABB - Berührungsschutz VCB 400 PPTG6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008579B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 755 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 605 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940988
Sonepar Artikelnummer
121262960
Hersteller Artikelnummer
1STQ008579B0000
Hersteller Typ
PPTG6040
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008579B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
755 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
605 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.090 kg


