ABB - Berührungsschutz VCB 500 PPTG4070A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003768M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940452
Sonepar Artikelnummer
121263066
Hersteller Artikelnummer
1STQ003768M0000
Hersteller Typ
PPTG4070A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003768M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.750 kg
ABB Berührungsschutz VCB PPTG4070A, Schrankbreite 500 mm, A-Variante. Berührungsschutz-Abdeckelement für den VCB-Sammelschienen-Bereich in ABB-Schaltschränken (B 500 mm), normgerechter Schutz für den VCB-Schrankkonfigurationsbereich.