ABB - Berührungsschutz XLV 1000 PPTG5510

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008591B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 940 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 903 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941138
Sonepar Artikelnummer
121262950
Hersteller Artikelnummer
1STQ008591B0000
Hersteller Typ
PPTG5510
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008591B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
940 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
903 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.981 kg


