ABB - Berührungsschutz XLV 800 PPTG5580A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003751M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 740 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 703 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940117
Sonepar Artikelnummer
121262955
Hersteller Artikelnummer
1STQ003751M0000
Hersteller Typ
PPTG5580A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003751M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
740 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
703 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.873 kg


