ABB - Berührungsschutzkappe für Sammelschienenblöcke für Sammelschienenblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200001R0011
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016779420006
Sonepar Artikelnummer
120377596
Hersteller Artikelnummer
2CDL200001R0011
Hersteller Typ
SZ-BSK Abdeckkappe (5teilig) f. compact
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200001R0011
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


