Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührungsschutzkappe für Sammelschienenblöcke für Sammelschienenblöcke

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührungsschutzkappe für Sammelschienenblöcke für Sammelschienenblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200001R0012

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.75

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779649834

Sonepar Artikelnummer

120451450

Hersteller Artikelnummer

2CDL200001R0012

Hersteller Typ

BSK Abdeckkappe (5teilig) hoch

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL200001R0012

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)