ABB - Beschriftungsschilder HLS-Sicherungsautomat S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0121
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208271
Sonepar Artikelnummer
121218978
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0121
Hersteller Typ
S800-ILS
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0121
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Breite:
6 mm
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


