ABB - Beschriftungssyst Verteilerfeld 9RE ZBZ2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054205R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Länge - 1 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617542056
Sonepar Artikelnummer
121307950
Hersteller Artikelnummer
2CPX054205R9999
Hersteller Typ
ZBZ2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054205R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Länge:
1 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.014 kg


