ABB - Beschriftungssystem Zubehör ComfortLine Compact UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052690R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Länge - 210 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617526902
Sonepar Artikelnummer
121304656
Hersteller Artikelnummer
2CPX052690R9999
Hersteller Typ
ZBC1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052690R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Länge:
210 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.018 kg


