Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bet.dorn ZH130 3mm Doppelbart ZH 130

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bet.dorn ZH130 3mm Doppelbart ZH 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060490R9999

  • Ausführung - Doppelbart

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617604907

Sonepar Artikelnummer

121307530

Hersteller Artikelnummer

2CPX060490R9999

Hersteller Typ

ZH 130

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060490R9999

Ausführung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.020 kg

Betätigungsdorn Doppelbart 3 mm, für Schlüsselschilder ZH220 oder TZ507,