Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bet.dorn ZH132 7mm Dreikant ZH 132

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bet.dorn ZH132 7mm Dreikant ZH 132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060492R9999

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617604921

Sonepar Artikelnummer

121307532

Hersteller Artikelnummer

2CPX060492R9999

Hersteller Typ

ZH 132

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060492R9999

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.020 kg

Betätigungsdorn Dreikant 7 mm, für Schlüsselschilder ZH221 oder TZ508,