Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bet.dorn ZH134 6mm Vierkant ZH 134

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bet.dorn ZH134 6mm Vierkant ZH 134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060494R9999

  • Ausführung - quadratisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617604945

Sonepar Artikelnummer

121307534

Hersteller Artikelnummer

2CPX060494R9999

Hersteller Typ

ZH 134

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060494R9999

Ausführung:

quadratisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.026 kg

Betätigungsdorn Vierkant 6 mm, für Schlüsselschilder ZH221 oder TZ508,