Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bet.dorn ZH135 7mm Vierkant ZH 135

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bet.dorn ZH135 7mm Vierkant ZH 135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060495R9999

  • Ausführung - quadratisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617604952

Sonepar Artikelnummer

121307535

Hersteller Artikelnummer

2CPX060495R9999

Hersteller Typ

ZH 135

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060495R9999

Ausführung:

quadratisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.029 kg

Betätigungsdorn Vierkant 7 mm, für Schlüsselschilder ZH221 oder TZ508,