Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bet.schlüssel ZH162 6mm Vierkant ZH 162

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bet.schlüssel ZH162 6mm Vierkant ZH 162

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060662R9999

  • Ausführung - quadratisch

  • Schlüsselweite - 56 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617606628

Sonepar Artikelnummer

121307658

Hersteller Artikelnummer

2CPX060662R9999

Hersteller Typ

ZH 162

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060662R9999

Ausführung:

quadratisch

Schlüsselweite:

56 mm

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.050 kg

Betätigungsschlüssel für Vierkant 6 mm, Zubehör Verschlusssysteme