ABB - Betauungsschutz-Kit Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0351A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 44 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218343
Sonepar Artikelnummer
120521147
Hersteller Artikelnummer
1SL0351A00
Hersteller Typ
1SL0351A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0351A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


