ABB - Betriebsstundenzähler 12...48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE300010R1601
Laufanzeige - Ja
Breite - 17.5 mm
Höhe - 85 mm
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233630202
Sonepar Artikelnummer
121301347
Hersteller Artikelnummer
2CDE300010R1601
Hersteller Typ
E233-12/48
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE300010R1601
Laufanzeige:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.050 kg


