Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Betriebsstundenzähler 120 V 60 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - Betriebsstundenzähler 120 V 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE600021R1601

  • Laufanzeige - Ja

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779366007

Sonepar Artikelnummer

121300960

Hersteller Artikelnummer

2CDE600021R1601

Hersteller Typ

E233-120

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE600021R1601

Laufanzeige:

Ja

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.050 kg

Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer­Laufzeiten zu bestimmen und Aus­Zeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinstallation. Ohne Rückstellfunktion.