Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Betriebsstundenzähler 230 V 50 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - Betriebsstundenzähler 230 V 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE100000R1601

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999 h

  • Reset-Funktion - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233630004

Sonepar Artikelnummer

120345830

Hersteller Artikelnummer

2CDE100000R1601

Hersteller Typ

E233-230

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE100000R1601

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999 h

Reset-Funktion:

ohne

Eingangsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Laufanzeige:

Ja

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Ganggenauigkeit pro Tag:

144 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

18 mm

Frontplatte Höhe:

0 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

0 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.050 kg

Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer­Laufzeiten zu bestimmen und Aus­Zeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinstallation. Ohne Rückstellfunktion.