ABB - Bezeichnungs-Streifen 1-Feld ZA8P5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062598R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625988
Sonepar Artikelnummer
121304234
Hersteller Artikelnummer
2CPX062598R9999
Hersteller Typ
ZA8P5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062598R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
250 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48114190
Gewicht:
0.066 kg


