Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bezeichnungs-Streifen 1000mm ZA10P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bezeichnungs-Streifen 1000mm ZA10P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062706R9999

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617627067

Sonepar Artikelnummer

121304240

Hersteller Artikelnummer

2CPX062706R9999

Hersteller Typ

ZA10P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062706R9999

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

0.586 kg

Bezeichnungsstreifen, 20 mm, selbstklebend, Länge 1000 mm, für Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.