ABB - Bezeichnungs-Streifen ZA7 3-Feld ZA 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060004R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617600046
Sonepar Artikelnummer
121307525
Hersteller Artikelnummer
2CPX060004R9999
Hersteller Typ
ZA 7
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060004R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
700 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
700 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48114190
Gewicht:
0.030 kg


