ABB - BFLR13132 Metall B-Flansch für 1xM32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA159211R1001
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 47 mm
Höhe - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019886480
Sonepar Artikelnummer
120757360
Hersteller Artikelnummer
1SCA159211R1001
Hersteller Typ
BFLR13132
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA159211R1001
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
47 mm
Höhe:
134 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


