Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BFLRP13116225 Kunstst.B-Flansch 2xM25+1xM16

ABB
kopierenkopieren
ABB - BFLRP13116225 Kunstst.B-Flansch 2xM25+1xM16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA159217R1001

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 134 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019886640

Sonepar Artikelnummer

120757366

Hersteller Artikelnummer

1SCA159217R1001

Hersteller Typ

BFLRP13116225

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA159217R1001

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

47 mm

Höhe:

134 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

Ja

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

BFLRP13116225 Kunstst.B-Flansch 2xM25+1xM16, ABB