Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Binäreingang 2-fach UP mit Kontaktabfragespannung - Busch-free@home TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Binäreingang 2-fach UP mit Kontaktabfragespannung - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510023R0021

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4053546111606

Sonepar Artikelnummer

121130875

Hersteller Artikelnummer

2CDG510023R0021

Hersteller Typ

BI-F-2.0.12

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG510023R0021

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.043 kg

Der 2-fach Binäreingang Unterputz ermöglicht den Anschluss von konventionellen Tastern oder Hilfskontakten an zwei Kanälen. Die erfassten Kontaktinformationen können zur Steuerung von Busch-free@home Aktoren oder zur Statusabfrage genutzt werden. Die benötigte Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst bereitgestellt. Anschlussleitungen können um maximal 10 m verlängert werden. Das Unterputz-Gerät ist für den Einbau in 60 mm Geräte- oder Verteilerdosen vorgesehen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Die Programmierung ist nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points möglich.