ABB - Binäreingang, 4-fach, 10-230 V, manuelle Bedienung, MDRC, BJE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510016R0021
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546111187
Sonepar Artikelnummer
121269002
Hersteller Artikelnummer
2CDG510016R0021
Hersteller Typ
BI-M-4.230.1.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG510016R0021
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
10 .. 230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


