ABB - Binäreingang 4-fach Kontaktabfrage REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510014R0021
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546111149
Sonepar Artikelnummer
121376825
Hersteller Artikelnummer
2CDG510014R0021
Hersteller Typ
2CDG510014R0021
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG510014R0021
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
35 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


