ABB - BKEA ZE540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060572R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 150 mm
Höhe - 196 mm
Tiefe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617605720
Sonepar Artikelnummer
121307442
Hersteller Artikelnummer
2CPX060572R9999
Hersteller Typ
ZE540
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060572R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
41 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.532 kg


