ABB - BKEI 10qmm lang VS659

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039932R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Länge - 44 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399322
Sonepar Artikelnummer
121304008
Hersteller Artikelnummer
2CPX039932R9999
Hersteller Typ
VS659
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039932R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Länge:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
1.800 kg
Ausrüstsatz BKE-I mit langen Zu- und Abgangsleitungen, für elektronische Haushaltszähler (eHZ), mit Zugangsleitungen 10 mm² L1, L2, L3 und N, Länge 1000 mm, mit Abgangsleitungen 10 mm² L1, L2 und L3, Länge 1000 mm.


