ABB - BKEI Modul 1Z 4pol. 10Q lang ZMB10U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054334R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Länge - 450 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543343
Sonepar Artikelnummer
121305013
Hersteller Artikelnummer
2CPX054334R9999
Hersteller Typ
ZMB10U
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054334R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Länge:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
2.270 kg
Ausrüstsatz zum Umbau eines Zählerplatzes mit DPB in BKE-I. Zählerplatz mit einer Zählerplatzverdrahtung von 10qmm. Leitungslängen universal passend für Standard BKE-I Zählerplatz 7RE für Bezug oder Überschusseinspeiung.Im Lieferumfang enthalten:1x Tragplatte 450 eHZ (133653)1x Abdeckung eHZ-BKE-I r-zu l-offen (133680)1x Geräteträger RfZ 150 (133652)1x Haube 150 RfZ ZSB (133692)1x Befestigungs und Kontaktiereinheit BKE-I, 10qmm, mit durchgehendem N, Überschusseinspeisung (135245)1x Abdeckung AAR 300mm für BKE-I Zählerplatz (133682)1x Montageanleitung


