Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BL.OB.PLAT.MIT FL.1000 T600 PTBF1060A

ABB
kopierenkopieren
ABB - BL.OB.PLAT.MIT FL.1000 T600 PTBF1060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004043M0000

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646948991

Sonepar Artikelnummer

121263022

Hersteller Artikelnummer

1STQ004043M0000

Hersteller Typ

PTBF1060A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004043M0000

Breite:

600 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.938 kg

ABB Blindplatte mit Flansch PTBF1060A, Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Geschlossene Blindplatte (ohne Belüftung) mit integriertem Flanschausschnitt für ABB-Schaltschränke (B 1000 × T 600 mm), vollflächige obere Abdeckung bei gleichzeitiger Möglichkeit der Kabeleinführung durch den Flansch.