Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BL.OB.PLAT.MIT FL.1000T800 PTBF1080

ABB
kopierenkopieren
ABB - BL.OB.PLAT.MIT FL.1000T800 PTBF1080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008790B0000

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646954374

Sonepar Artikelnummer

121263023

Hersteller Artikelnummer

1STQ008790B0000

Hersteller Typ

PTBF1080

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008790B0000

Breite:

800 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

13.885 kg

ABB Blindplatte mit Flansch PTBF1080, Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 800 mm. Geschlossene Blindplatte (ohne Belüftung) mit integriertem Flanschausschnitt für ABB-Schaltschränke (B 1000 × T 800 mm), vollflächige obere Abdeckung bei gleichzeitiger Möglichkeit der Kabeleinführung durch den Flansch.