ABB - BL.UNT. PLAT.MIT FL.1200T1000 PBBF1210A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004106M0000
Breite - 910 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 1110 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646949622
Sonepar Artikelnummer
121264153
Hersteller Artikelnummer
1STQ004106M0000
Hersteller Typ
PBBF1210A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004106M0000
Breite:
910 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
1110 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.388 kg


