ABB - BL530 Blendrahmen mit Tür alpinweiß Zubehör UK500, Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX030855R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 367 mm
Höhe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617308553
Sonepar Artikelnummer
120377592
Hersteller Artikelnummer
2CPX030855R9999
Hersteller Typ
BL530
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX030855R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
367 mm
Höhe:
602 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
9 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


