ABB - Blechflansch TZ106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010458R9999
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104582
Sonepar Artikelnummer
121305172
Hersteller Artikelnummer
2CPX010458R9999
Hersteller Typ
TZ106
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010458R9999
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


