ABB - Blechschraube 4,8x11,5mm ZB27P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062588R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 4.8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625889
Sonepar Artikelnummer
121307414
Hersteller Artikelnummer
2CPX062588R9999
Hersteller Typ
ZB27P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062588R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4.8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
11.5 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Kopfhöhe:
3.5 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.051 kg


