ABB - Blendrahmen mit Tür 1R RAL9016 für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031081R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 384 mm
Höhe - 372 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617310815
Sonepar Artikelnummer
120544459
Hersteller Artikelnummer
2CPX031081R9999
Hersteller Typ
BL610
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031081R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
384 mm
Höhe:
372 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.245 kg


