ABB - Blendrahmen mit Tür 4R RAL9016 für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031084R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 384 mm
Höhe - 747 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617310846
Sonepar Artikelnummer
120544462
Hersteller Artikelnummer
2CPX031084R9999
Hersteller Typ
BL640
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031084R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
384 mm
Höhe:
747 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.283 kg


